Motion
6H FHUB
Cubo de acoplamiento de engranajes - 6, 8-7/8 a 9-1/4 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00506003
No. Fabricante 6H FHUB
Precio4,064.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de acoplamiento de engranajes - 6, 8-7/8 a 9-1/4 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00506003
No. Fabricante 6H FHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,064.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6H FHUB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    8.8750 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    7.4063 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    13-5/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    759000
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    Serie H
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    18.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384460940
  • Peso
    184.0000 libras, 200
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo