Motion
80 Cubierta de cierre de cadena

Dodge
80 Chain Cplg Cover

Cubierta de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 6.6875 in OD, Aluminio, Para usar con 8018, 8020
Artículo MI #00506020
No. Fabricante 80 Chain Cplg Cover
Precio421.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
80 Chain Cplg Cover

Cubierta de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 6.6875 in OD, Aluminio, Para usar con 8018, 8020
Artículo MI #00506020
No. Fabricante 80 Chain Cplg Cover

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio421.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80 CUBIERTA DEL EMPAQUE DE LA CADENA 099029

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    18, 20
  • Material
    Aluminio
  • Para usar con
    8018, 8020
  • Diámetro exterior
    6.6600 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    099029
  • UPC_NO
    782475046669
  • Desalineación angular
    2 °
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de cubierta
  • Tamaño del acoplamiento
    8018 / 8020
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo