Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.30 °
- Par de corte estático6 pulg-lb
- MaterialAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro de la junta3/8 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- SerieJS
- Número de kit de arranqueUB37
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresUSE GRASA LITH-EP-000 PARA UN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 GRADOS A 225 GRADOS F.
- Peso0.05 lb
- UPC_NO781711084724