Motion
D11B CANAL 7/8X7/8 N/KW N/SS

Lovejoy
D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE

68514431164 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.0000 pulg. OD, 3.3800 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00506154
No. Fabricante D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE
Precio393.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE

68514431164 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.0000 pulg. OD, 3.3800 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00506154
No. Fabricante D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$393.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-UJ-SS-SOLIDXSOLID
  • Fabricado en acero inoxidable 303
  • Ideal para aplicaciones con exposición a productos químicos corrosivos, atmósfera corrosiva o requisitos de saneamiento son factores
  • Disponible en tamaños: 4, 6, 8, 10 y 12 (otros tamaños dependen de la cantidad)
  • Disponible en su elección de diámetro redondo, hexagonal, ranurado o de ranura
  • Las ranuras de retención de la funda son estándar.
  • Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Ranuras de retención de la bota
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Código de talla
    D-6
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • Par de corte estático
    1040 pulg.·lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Altura del pasador
    1.6800 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    D
  • Número de kit de arranque
    D-6
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Lubricación para tipo de bloque de pasadores
    GRASA DE LITIO EP-2
  • Peso
    0.65 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144311641

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo