Motion
JS100B
Junta universal de acero inoxidable, 1/2 pulg. Orificio, 3-3/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #00506155
No. Fabricante JS100B
Precio1,791.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de acero inoxidable, 1/2 pulg. Orificio, 3-3/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #00506155
No. Fabricante JS100B
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
Precio1,791.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JS100B JUNTAS UNIV SS 08482

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Ángulo de desalineación máx.
    30 °
  • Par de corte estático
    180 pulg-lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro de la junta
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Serie
    JS
  • Número de kit de arranque
    UB100
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Lubricación para tipo de bloque de pasadores
    USE GRASA LITH-EP-000 PARA UN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 GRADOS A 225 GRADOS F.
  • Peso
    0.50 lb
  • UPC_NO
    781711084823

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo