Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar
Especificaciones
- Detalles adicionalesRanuras de retención de la bota
- Número de kit de arranqueD-1
- Profundidad del orificio0.5600 pulg.
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Diámetro de la junta0.3800 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresGRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tamaño máximo del orificio0.2500 pulg.
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- Longitud total1.7500 pulg.
- Altura del pasador0.8800 pulg.
- SerieD
- Código de tallaD-1B
- Par de corte estático110 pulg.·lb
- Peso0.04 lb