Motion
D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE

Lovejoy
D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE

68514444055 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.5000 in, 4.2500 in de longitud, acero
Artículo MI #00506253
No. Fabricante D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE
Precio252.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE

68514444055 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.5000 in, 4.2500 in de longitud, acero
Artículo MI #00506253
No. Fabricante D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE
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
Su precio$252.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D10B-UJ-3/4X3/4-NSS BE
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de talla
    D-10B
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • Par de corte estático
    7920 pulg.·lb
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    1.1800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Altura del pasador
    2.1200 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.1200 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Número de kit de arranque
    D-10
  • Peso
    1.49 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144440556

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo