Motion
D2B ACANALADURAS 1/4 X 1/4 N/KW N/SS

Lovejoy
D2B UJNT 1/4 X 1/4 N/KW N/SS BE

68514416235 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.25000 in, DE de 0.5000 in, 2.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #00506264
No. Fabricante D2B UJNT 1/4 X 1/4 N/KW N/SS BE
Price$122.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D2B UJNT 1/4 X 1/4 N/KW N/SS BE

68514416235 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.25000 in, DE de 0.5000 in, 2.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #00506264
No. Fabricante D2B UJNT 1/4 X 1/4 N/KW N/SS BE
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
Su precio$122.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D2B-UJ-1/4X1/4-NKW NSS BE
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Ranuras de retención de la bota
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de talla
    D-2B
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • Par de corte estático
    378 pulg.·lb
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    0.6200 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    1.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.3800 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    D
  • Número de kit de arranque
    D-2
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Lubricación para tipo de bloque de pasadores
    GRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
  • Peso
    0.08 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144162359

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo