Descripción general
Descripción del fabricante
LOJ8B-UJ-5/8X5/8-NKW NSS BE
- Diseño de clavija offset ideal para usar en variadores de par bajo operados a mano
- Capaz de utilizar ángulos de hasta 45° desalineación angular
- Ejemplos de aplicaciones: conexiones de control remoto, sopladores de nieve, maquinaria de embalaje, dispositivos de toldo, etc.
- El LOJ está disponible con orificios redondos, hexagonales, estriados o de chavetero
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Detalles adicionalesDiseño de clavija offset, ángulo offset hasta 45 grados
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tallaLOJ-8
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- Par de corte estático1500 pulg.·lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad del orificio0.9100 pulg.
- Diámetro de la junta1.0000 pulg.
- Longitud total3.6800 pulg.
- Altura del pasador1.6900 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.7500 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieLOJ
- Número de kit de arranqueD-6
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresGRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
- Peso0.47 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144173065
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad