Motion
D-4 INFERIOR

Lovejoy
D-4 LOWER

Bota de junta en U inferior - 0.7500 in de diámetro de junta, 1.0600 in de diámetro exterior de bota, neopreno
Artículo MI #00506283
No. Fabricante D-4 LOWER
Precio85.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D-4 LOWER

Bota de junta en U inferior - 0.7500 in de diámetro de junta, 1.0600 in de diámetro exterior de bota, neopreno
Artículo MI #00506283
No. Fabricante D-4 LOWER
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
Precio85.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D-4 FUNDA INFERIOR DE JUNTA EN U (CAJA/2)
  • Protege la junta universal de la suciedad y los contaminantes, mientras se mantiene la lubricación
  • Las botas de repuesto Lovejoy garantizan una lubricación adecuada para una vida de la junta universal hasta cinco veces mayor
  • La instalación y el reemplazo son rápidos y fáciles, para que su máquina pueda volver a funcionar en minutos
  • Las juntas universales D, D SS, DD, DDX, HD y NB de Lovejoy vienen previamente ranuradas
  • Utilice las botas tipo superior de mayor diámetro cuando sea posible y las botas tipo inferior de menor diámetro cuando el espacio esté restringido
  • Las botas estándar se empaquetan dos en una bolsa

Especificaciones

  • Diámetro exterior de la bota
    1.0600 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.7500 pulg.
  • Código de talla
    D-4
  • Tipo de arranque
    Inferior
  • Longitud total
    1.32 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144499776
  • UPC_NO
    685144499776
  • Detalles adicionales
    Juego de 2/caja
  • Tipo de producto
    Botas con juntas en U
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo