Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.30 °
- Par de corte estático370 pulg-lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro de la junta7/8 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Tamaño del chavetero3/32 x 3/64 pulg.
- SerieJ
- Número de kit de arranqueUB87
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresUSE GRASA LITH-EP-000 PARA UN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 GRADOS A 225 GRADOS F.
- Peso0.32 lb
- UPC_NO781711084342