D7 UJNT SÓLIDO

Lovejoy
D7 UJNT SOLID

68514415841 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.1200 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00506317
No. Fabricante D7 UJNT SOLID
Precio139.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D7 UJNT SOLID

68514415841 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.1200 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00506317
No. Fabricante D7 UJNT SOLID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$139.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D7-UJ-SOLIDXSOLID
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Ranuras de retención de la bota
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Código de talla
    D-7
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • Par de corte estático
    2880 pulg.·lb
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Altura del pasador
    1.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.8800 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    D
  • Número de kit de arranque
    D-7
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Lubricación para tipo de bloque de pasadores
    GRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
  • Peso
    0.84 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144158413

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo