Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Detalles adicionalesRanuras de retención de la bota
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tallaD-8B
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- Par de corte estático5220 pulg.·lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro de la junta1.2500 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Altura del pasador1.8800 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.0000 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieD
- Número de kit de arranqueD-8
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresGRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
- Peso0.91 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144164797