Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tallaD-6B
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- Par de corte estático1560 pulg.·lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro de la junta1.0000 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
- Altura del pasador1.6800 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.7500 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieD
- Número de kit de arranqueD-6
- Peso0.38 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144442611