Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.30 °
- Par de corte estático1680 pulg-lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro de la junta1-1/2 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- SerieJ
- Número de kit de arranqueUB150
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresUSE GRASA LITH-EP-000 PARA UN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 GRADOS A 225 GRADOS F.
- Peso1.52 lb
- UPC_NO781711084403