Descripción general
Descripción del fabricante
D11-UJ-SOLIDXSOLID
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Detalles adicionalesRanuras de retención de la bota
- Tipo de orificioSólido
- Código de tallaD-11
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- Par de corte estático10680 pulg.·lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro de la junta1.7500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Altura del pasador2.5000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.2500 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieD
- Número de kit de arranqueD-11
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresGRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
- Peso2.87 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144159816
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad