Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.30 °
- Par de corte estático7000 pulg-lb
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro de la junta2-1/2 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- SerieJ
- Número de kit de arranqueUB250
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Lubricación para tipo de bloque de pasadoresUSE GRASA LITH-EP-000 PARA UN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 GRADOS A 225 GRADOS F.
- Peso6.80 lb
- UPC_NO781711084465