NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE

Lovejoy
NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE

68514415648 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.0000 in, DE de 2.0000 in, 5.4400 in de longitud, acero
Artículo MI #00506415
No. Fabricante NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE
Precio597.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE

68514415648 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.0000 in, DE de 2.0000 in, 5.4400 in de longitud, acero
Artículo MI #00506415
No. Fabricante NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE
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
Precio597.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NB12B-UJ-1"X1"-NKW NSS BE
  • Diseñado con cojinetes de aguja prelubricados y sellados de alta calidad
  • Ideal para aplicaciones de hasta 25° de desalineación angular y velocidades de hasta 6,000 rpm
  • Disponible en tamaños: 6, 8, 10 y 12 (otros tamaños dependen de la cantidad) con diámetros redondos, hexagonales, estriados o de chavetero a elección
  • Las ranuras de retención de la funda son estándar. (Las botas están disponibles para la compra por separado).
  • Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Ranuras de retención de la bota, cojinete sellado
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de talla
    NB-12
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • Par de corte estático
    10500 pulg.·lb
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.4400 pulg.
  • Altura del pasador
    2.7200 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    Nota
  • Número de kit de arranque
    D-12
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    SÍ
  • Peso
    3.13 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144156488

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo