Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Diámetro mín. del orificio0.3130 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.0400 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6400 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- RPM Máx.30000 rpm
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.13 CV
- Desalineación angular máxima4.5 °
- Máx. desalineación paralela0.021 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144131393
- Peso0.36 lb