Motion
NB10 UJNT SÓLIDO

Lovejoy
NB10 UJNT SOLID

68514415607 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.5000 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00506422
No. Fabricante NB10 UJNT SOLID
Precio363.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
NB10 UJNT SOLID

68514415607 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.5000 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00506422
No. Fabricante NB10 UJNT SOLID
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
Su precio$363.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NB10-UJ-SOLIDXSOLID
  • Diseñado con cojinetes de aguja prelubricados y sellados de alta calidad
  • Ideal para aplicaciones de hasta 25° de desalineación angular y velocidades de hasta 6,000 rpm
  • Disponible en tamaños: 6, 8, 10 y 12 (otros tamaños dependen de la cantidad) con diámetros redondos, hexagonales, estriados o de chavetero a elección
  • Las ranuras de retención de la funda son estándar. (Las botas están disponibles para la compra por separado).
  • Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Ranuras de retención de la bota, cojinete sellado
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Código de talla
    NB-10
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • Par de corte estático
    4400 pulg.·lb
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    1.1800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Altura del pasador
    2.1200 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.1200 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    Nota
  • Número de kit de arranque
    D-10
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    SÍ
  • Peso
    1.80 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144156075

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo