Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento18
- Diámetro mín. del orificio0.1250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo0.6100 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3100 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- RPM Máx.30000 rpm
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.03 CV
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.008 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144130150
- Peso0.06 lb