Descripción general
Descripción del fabricante
U150R-CP-1-3/8X1-7/16
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento150
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.9800 pulg.
- Longitud total6.2800 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- RPM Máx.3000 rpm
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.02 CV
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.041 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144442192
- Peso7.22 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad