Descripción general
Descripción del fabricante
U75S-CP-3/4X3/4
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento75
- Diámetro mín. del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.4200 pulg.
- Longitud total2.7200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8400 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- RPM Máx.20000 rpm
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.28 CV
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.019 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144133847
- Peso0.71 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad