U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

Lovejoy
U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

68514426099 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 75 Tamaño de empalme, 1.4200 in OD, 3.3100 in OAL, Acero
Artículo MI #00506470
No. Fabricante U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
Precio752.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

68514426099 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 75 Tamaño de empalme, 1.4200 in OD, 3.3100 in OAL, Acero
Artículo MI #00506470
No. Fabricante U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$752.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
U75R-CP-5/8X5/8

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Código de tamaño de acoplamiento
    75
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.4200 pulg.
  • Longitud total
    3.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8400 pulg.
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Material del resorte
    Acero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.28 CV
  • Desalineación angular máxima
    4.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.028 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144260994
  • Peso
    0.81 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo