Descripción general
- Acoplamiento totalmente metálico
- Fácil de instalar: una pieza
- Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
- Acabado de aluminio anodizado
- Diseño de holgura cero
Especificaciones
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 212 mm
- Número de hacesHaz único
- Diámetro exterior28 mm
- Longitud total38 mm
- Longitud a través del orificio11 mm
- MaterialAluminio anodizado
- RPM Máx.10000 rpm
- Desalineación angular máxima5 °
- Rigidez torsional409.3 pulg-lb/rad
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Desalineación axial máxima0.01 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM3
- Peso0.12 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- SerieCE
- Número de Upc del fabricante685144567001
- UPC_NO685144567000