Descripción general
- Protege la junta universal de la suciedad y los contaminantes, mientras se mantiene la lubricación
- Las botas de repuesto Lovejoy garantizan una lubricación adecuada para una vida de la junta universal hasta cinco veces mayor
- La instalación y el reemplazo son rápidos y fáciles, para que su máquina pueda volver a funcionar en minutos
- Las juntas universales D, D SS, DD, DDX, HD y NB de Lovejoy vienen previamente ranuradas
- Utilice las botas tipo superior de mayor diámetro cuando sea posible y las botas tipo inferior de menor diámetro cuando el espacio esté restringido
- Las botas estándar se empaquetan dos en una bolsa
Especificaciones
- Diámetro exterior de la bota2.0300 pulg.
- Diámetro de la junta1.2500 pulg.
- Código de tallaD-8
- Tipo de arranqueParte superior
- Longitud total1.79 pulg.
- MaterialNeopreno
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144499721
- UPC_NO685144499721
- Detalles adicionalesJuego de 2/caja
- Tipo de productoBotas con juntas en U
- Peso0.08 lb