Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteBrida a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento75
- Diámetro mín. del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.4200 pulg.
- Longitud total2.5800 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8400 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- RPM Máx.20000 rpm
- Diámetro exterior de la brida2-1/2 pulg.
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.28 CV
- Desalineación angular máxima4.5 °
- Máx. desalineación paralela0.028 pulg.
- Grosor de la brida0.38 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.00 lb