Descripción general
- Diseño dividido en mitad para un montaje y sustitución sencillos sin tener que retirar los bujes ni realinear el equipo; Torsivamente suave, los elementos flexibles de peso equilibrado amortiguan las cargas de choque y la vibración para proteger el equipo conectado; La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con fuerzas de reacción reducidas en equipos conectados; La unión de poliuretano a metal minimiza los componentes de acoplamiento y elimina el desgaste por fricción entre el buje y el elemento asociado con los diseños de acoplamiento de mordaza y manguito; El atornillado radial proporciona un acceso más fácil que los acoplamientos atornillados axialmente en una envoltura de diseño confinado
Especificaciones
- SerieElementos flexibles de la serie E
- Código de tamaño de acoplamientoE2
- Detalles adicionalesTamaño(s) de los elementos flexibles de la serie Omega E E2 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de calzado en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
- Tipo de elementoCerrado acoplado
- Material del elementoUretano
- Diámetro exterior89 mm
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.30 CV
- Número de catálogo del fabricante7300005
- Peso0.88 lb, 1.05
- Diámetro de acoplamiento89 mm
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialUretano (naranja)
- Velocidad máxima6600 rpm
- Clasificación de temperatura-40°F a 200 °F
- Clasificación de par (pulg.-lb)190 lb·pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Recubrimiento de calzadoRecubrimiento estándar
- Ancho4.7
- Tipo de productoNeumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.