WE10
Elemento estándar de dos piezas, material de uretano de polietileno
Artículo MI #00506498
No. Fabricante WE10
Precio388.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elemento estándar de dos piezas, material de uretano de polietileno
Artículo MI #00506498
No. Fabricante WE10

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio388.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WE10 ELEMENTO

Especificaciones

  • Serie
    Dura-Flex WE
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    6.48 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.57 pulg.
  • Distancia entre ejes
    1.81 pulg.
  • Capacidad de par
    1450 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.3 CV
  • Desalineación angular máxima
    4 °
  • Máx. desalineación paralela
    1/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672118729
  • Peso
    3.00 lb
  • Material
    Uretano de poliéter
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo