E80 ELEMENTO

Rexnord (RRX)
E80 ELEMENT

7300060 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E80
Artículo MI #00506517
No. Fabricante E80 ELEMENT
Precio1,993.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E80 ELEMENT

7300060 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E80
Artículo MI #00506517
No. Fabricante E80 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,993.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300060 E80 ELEMENTO
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • No requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E80
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord E80 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de calzado en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    406 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.70 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300060
  • Peso
    35 lb, 30
  • Diámetro de acoplamiento
    406 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39500 lb·pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    16.5
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos