E100 ELEMENTO

Rexnord (RRX)
E100 ELEMENT

7300065 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E100
Artículo MI #00506518
No. Fabricante E100 ELEMENT
Precio3,163.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E100 ELEMENT

7300065 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E100
Artículo MI #00506518
No. Fabricante E100 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,163.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300065 E100 ELEMENTO
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • No requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E100
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord E100 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de calzado en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    533 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    135.00 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300065
  • Peso
    32 lb, 60
  • Diámetro de acoplamiento
    533 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    85050 lb·pulg.
  • Longitud total
    26.0000 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    21.5
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos