ES2-R ELEMENTO

Rexnord (RRX)
ES2-R ELEMENT

7300075 Elemento elastomérico Omega Spacer - ES2-R
Artículo MI #00506519
No. Fabricante ES2-R ELEMENT
Precio259.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ES2-R ELEMENT

7300075 Elemento elastomérico Omega Spacer - ES2-R
Artículo MI #00506519
No. Fabricante ES2-R ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio259.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300075 ES2-R ELEMENTO
  • Diseño dividido en mitad para un montaje y sustitución sencillos sin tener que retirar los bujes ni realinear el equipo; Torsivamente suave, los elementos flexibles de peso equilibrado amortiguan las cargas de choque y la vibración para proteger el equipo conectado; La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con fuerzas de reacción reducidas en equipos conectados; La unión de poliuretano a metal minimiza los componentes de acoplamiento y elimina el desgaste por fricción entre el buje y el elemento asociado con los diseños de acoplamiento de mordaza y manguito; El atornillado radial proporciona un acceso más fácil que los acoplamientos atornillados axialmente en una envoltura de diseño confinado

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES-R
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES2-R
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie ES-R de Rexnord estilo espaciador ES2-R con revestimiento estándar imperial y de calzado estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    89 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.30 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300075
  • Peso
    1.66 libras, 2.15
  • Diámetro de acoplamiento
    89 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    190 lb·pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    4.2
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos