Descripción general
Especificaciones
- SerieElementos flexibles de la serie E
- Código de tamaño de acoplamientoE120
- Detalles adicionalesTamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord E120 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de calzado en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
- Tipo de elementoCerrado acoplado
- Material del elementoUretano
- Diámetro exterior635 mm
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Caballos de fuerza a 100 RPM270.00 CV
- Número de catálogo del fabricante7300070
- Peso100.16 lb, 95
- Diámetro de acoplamiento635 mm
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialUretano (naranja)
- Velocidad máxima1800 rpm
- Clasificación de temperatura-40°F a 200 °F
- Clasificación de par (pulg.-lb)170100 lb·pulg.
- Longitud total28.0000 pulg.
- Recubrimiento de calzadoRecubrimiento estándar
- Ancho25
- Tipo de productoNeumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.