ES3-R ELEMENTO

Rexnord (RRX)
ES3-R ELEMENT

7300080 Elemento elastomérico Omega Spacer - ES3-R
Artículo MI #00506522
No. Fabricante ES3-R ELEMENT
Precio312.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ES3-R ELEMENT

7300080 Elemento elastomérico Omega Spacer - ES3-R
Artículo MI #00506522
No. Fabricante ES3-R ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio312.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300080 ES3-R ELEMENTO
  • Diseño dividido en mitad para un montaje y sustitución sencillos sin tener que retirar los bujes ni realinear el equipo; Torsivamente suave, los elementos flexibles de peso equilibrado amortiguan las cargas de choque y la vibración para proteger el equipo conectado; La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con fuerzas de reacción reducidas en equipos conectados; La unión de poliuretano a metal minimiza los componentes de acoplamiento y elimina el desgaste por fricción entre el buje y el elemento asociado con los diseños de acoplamiento de mordaza y manguito; El atornillado radial proporciona un acceso más fácil que los acoplamientos atornillados axialmente en una envoltura de diseño confinado

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES-R
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES3-R
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie ES-R de Rexnord estilo espaciador ES3-R con revestimiento estándar imperial y de calzado estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    102 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.58 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300080
  • Peso
    2.58 libras, 3.05
  • Diámetro de acoplamiento
    102 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    365 lb·pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    4.6
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs