ES60 ELEMENTO

Rexnord (RRX)
ES60 ELEMENT

7300120 Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES60
Artículo MI #00506549
No. Fabricante ES60 ELEMENT
Precio1,547.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ES60 ELEMENT

7300120 Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES60
Artículo MI #00506549
No. Fabricante ES60 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,547.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300120 ES60 ELEMENTO

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES60
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de espaciador Rexnord ES Series Flexible Elements estilo ES60 con revestimiento estándar imperial y de calzado estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    318 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.84 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300120
  • Peso
    29.32 libras, 30
  • Diámetro de acoplamiento
    318 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12500 lb·pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    13
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos