ES80 ELEMENTO

Rexnord (RRX)
ES80 ELEMENT

7300130 Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES80
Artículo MI #00506556
No. Fabricante ES80 ELEMENT
Precio2,794.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ES80 ELEMENT

7300130 Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES80
Artículo MI #00506556
No. Fabricante ES80 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,794.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300130 ES80 ELEMENTO

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES80
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de espaciador Rexnord ES Series Flexible Elements estilo ES80 con revestimiento estándar imperial y de calzado estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    406 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.70 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300130
  • Peso
    41.75 libras, 41
  • Diámetro de acoplamiento
    406 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39500 lb·pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    16
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos