Motion
10 HQD SDS 7300870

Rexnord (RRX)
10 HQD SDS 7300870

7300870 Omega Hub
Artículo MI #00506564
No. Fabricante 10 HQD SDS 7300870
Precio266.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
10 HQD SDS 7300870

7300870 Omega Hub
Artículo MI #00506564
No. Fabricante 10 HQD SDS 7300870

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$266.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300870 10 HUB HQD
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los bujes de desconexión rápida estilo casquillo de compresión (HQD) de la serie E_ES_ES-R Rexnord 10 con un diámetro exterior de barril de 3.650-inch para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Capacidad de par
    204 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300870
  • Peso
    1.15 libras, 1.35
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Ancho
    4.8
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.6500 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Desconexión rápida
  • Longitud del buje
    1.3100 pulg.
  • Estilo de centro
    Casquillo de desconexión rápida (HQD)
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos