10 HUB HTL

Rexnord (RRX)
10 HTL HUB

7300810 Omega Hub
Artículo MI #00506590
No. Fabricante 10 HTL HUB
Precio184.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
10 HTL HUB

7300810 Omega Hub
Artículo MI #00506590
No. Fabricante 10 HTL HUB
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
Su precio$184.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300810 10 HUB HTL
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los bujes de bloqueo cónico estilo casquillo de compresión serie E_ES_ES-R Rexnord (HTL) 10 con un diámetro de cilindro exterior de 3.650-inch para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Diámetro exterior del cubo
    3.3000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    3.6500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300810
  • Peso
    1.9 libras, 2.1
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Ancho
    4.7
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.6500 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Bloqueo cónico
  • Longitud del buje
    1.0000 pulg.
  • Estilo de centro
    Casquillo de bloqueo cónico (HTL)
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos