30 HUB HTL

Rexnord (RRX)
30 HTL HUB

7300820 Omega Hub
Artículo MI #00506594
No. Fabricante 30 HTL HUB
Precio303.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30 HTL HUB

7300820 Omega Hub
Artículo MI #00506594
No. Fabricante 30 HTL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$303.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300820 30 HUB HTL
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los bujes de bloqueo cónico estilo casquillo de compresión serie E_ES_ES-R Rexnord (HTL) 30 con un diámetro de cilindro exterior de 5.420-inch para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Diámetro exterior del cubo
    4.0000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5.4200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg., 5.42 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300820
  • Peso
    4.76 libras, 5.1
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Ancho
    6
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.4200 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Bloqueo cónico
  • Longitud del buje
    1.2500 pulg.
  • Estilo de centro
    Casquillo de bloqueo cónico (HTL)
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos