ES40-R ELEMENTO

Rexnord (RRX)
ES40-R ELEMENT

7300110R Elemento elastomérico Omega Spacer - ES40-R
Artículo MI #00506601
No. Fabricante ES40-R ELEMENT
Precio1,460.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ES40-R ELEMENT

7300110R Elemento elastomérico Omega Spacer - ES40-R
Artículo MI #00506601
No. Fabricante ES40-R ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,460.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300110R ES40-R ELEMENTO

Especificaciones

  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES-R
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES40-R
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie ES-R de Rexnord estilo espaciador ES40-R con revestimiento estándar imperial y de calzado estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Material del elemento
    Uretano
  • Diámetro exterior
    241 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    8.85 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300110R
  • Peso
    14.53 libras, 15.9
  • Diámetro de acoplamiento
    241 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5500 lb·pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Ancho
    10.1
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos