80 HUB HTL

Rexnord (RRX)
80 HTL HUB

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 80 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #00506604
No. Fabricante 80 HTL HUB
Precio1,527.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
80 HTL HUB

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 80 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #00506604
No. Fabricante 80 HTL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,527.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300845 80 HUB HTL
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Omega
  • Código de tamaño de acoplamiento
    80
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Diámetro exterior del cubo
    7.7500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    11.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300845
  • Peso
    41.40 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos