Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento40
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo6.6300 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento9.7100 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Capacidad de par5500 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM8.9 CV
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Número de catálogo del fabricanteWE40HMPB
- Número de Upc del fabricante698672118231
- Peso19.50 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos