Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo8.1300 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento11.3400 pulg.
- Longitud a través del orificio2.75 pulg.
- RPM Máx.4200 rpm
- Capacidad de par7650 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM12 CV
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Número de catálogo del fabricanteWE50HMPB
- Número de Upc del fabricante698672118408
- Peso28.00 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos