100 HUB HRB

Rexnord (RRX)
100 HRB HUB

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, código de tamaño 100 , existencias gruesas
Artículo MI #00506674
No. Fabricante 100 HRB HUB
Precio2,268.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
100 HRB HUB

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, código de tamaño 100 , existencias gruesas
Artículo MI #00506674
No. Fabricante 100 HRB HUB
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
Su precio$2,268.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300720 100 HUB HRB
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Omega
  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior del cubo
    10.2500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    14.1300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300720
  • Peso
    163.00 libras, 168
  • Ancho
    15.5
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos