Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Detalles adicionalesTemperatura ambiente máxima 180 grados F.
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- Par de corte estático5 pulg-lb
- MaterialPOM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad del orificio0.39 pulg.
- Diámetro de la junta1/4 pulg.
- Longitud total1-3/64 pulg.
- RPM Máx.2200 rpm
- SerieJP
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO SE NECESITA LUBRICACIÓN
- Peso0.05 lb
- UPC_NO781711541944