Motion
JP50-1/4
JP50-1/4
Artículo MI #00506699
No. Fabricante JP50-1/4
Precio105.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JP50-1/4
Artículo MI #00506699
No. Fabricante JP50-1/4

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JP50 1/4 U-JUNTA 54198

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Temperatura ambiente máxima 180 grados F.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Par de corte estático
    26 pulg-lb
  • Material
    POM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    0.63 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-13/16 pulg.
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Serie
    JP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO SE NECESITA LUBRICACIÓN
  • Peso
    0.05 lb
  • UPC_NO
    781711541982

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo