Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta doble
- Detalles adicionalesTemperatura ambiente máxima 180 grados F.
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- Par de corte estático12 pulg-lb
- MaterialPOM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad del orificio0.63 pulg.
- Diámetro de la junta1/2 pulg.
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro5/8 pulg.
- RPM Máx.2200 rpm
- SerieJP
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO SE NECESITA LUBRICACIÓN
- Peso0.05 lb
- UPC_NO781711542064