JPE50-1/4
JPE50-1/4
Artículo MI #00506713
No. Fabricante JPE50-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JPE50-1/4
Artículo MI #00506713
No. Fabricante JPE50-1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
JPE50 1/4 U-JUNTA 54213

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Doble con extensión de portaobjetos
  • Detalles adicionales
    Temperatura ambiente máxima 180 grados F.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Par de corte estático
    14 pulg-lb
  • Material
    POM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    0.63 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-11/64 pulg.
  • Longitud del centro del pasador al centro
    2-59/64 pulg.
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Longitud de extensión
    3/4 pulg.
  • Serie
    JPE
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO SE NECESITA LUBRICACIÓN
  • Peso
    0.06 lb
  • UPC_NO
    781711542132

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo