Motion
WE2H58
WE2 x 5/8 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506717
No. Fabricante WE2H58
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WE2 x 5/8 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506717
No. Fabricante WE2H58

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WE2 X 5/8 HUB

Especificaciones

  • Serie
    NOSOTROS
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    3.7000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.94 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Capacidad de par
    190 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.3 CV
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    WE2H58
  • Número de Upc del fabricante
    698672117920
  • Peso
    0.40 lb
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo