Descripción general
- Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
- Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
- La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
- El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
- El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
- La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica
Especificaciones
- SerieBujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
- Detalles adicionalesRexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 2 with a 1.64-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.5000 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento1.8500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9400 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7300225
- Peso0.46 libras, 0.5
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialAcero
- Velocidad máxima6600 rpm
- Ancho2
- Diámetro exterior del cilindro del cubo1.6400 pulg.
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Longitud del buje0.9400 pulg.
- Estilo de centroOrificio estándar (HSB)
- Profundidad del chavetero0.0938 pulg.
- Ancho del chavetero0.1875 pulg.
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación1
- Longitud total0.9400 pulg.
- Diámetro del hombro1.8500 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.